ABB Electrification - Persienneutgang 1-k felt 6152 - 6152-0-0040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Antall innganger - 3
Maks omkoblingseffekt - 600 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395163979
Elnummer
4544099
Leverandørens varenummer
6152-0-0040
Typebeskrivelse
6152/11 U-500
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall innganger:
3
Maks omkoblingseffekt:
600 W
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
nei
Ohmsk bryterstrøm:
3 A
Maks. antall sjalusiutganger:
1
Med bryterfunksjon:
nei
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


