ABB Electrification - Pinneskinne, 10mm2, 18 pinner, 3fas, L1-L2-L3… - 2CDB836001R1018

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Pinneskinne, 10mm2, 18 pinner, 3fas, L1-L2-L3…

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 3

  • Antall poler - 3

  • Tverrsnitt - 10 mm²

  • Lengde - 310 mm

  • Bredde i antall modulmellomrom - 18

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5413656505693

Elnummer

1629893

Leverandørens varenummer

2CDB836001R1018

Typebeskrivelse

BV-S3/18/10

Antall faser:

3

Antall poler:

3

Tverrsnitt:

10 mm²

Lengde:

310 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

18

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Type strømtilkobling:

Stift

Isolert:

Ja

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

25 kA

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Samleskinner og tilbehør for DS202CR.
Samleskinner med 17,8mm cc finnes i både gaffel- og pinne-utførelse som dekker behovene til enhver elektriker. Kommer i lengder opptil 1m og ulike typer (10mm2/16mm2).
Det leveres også AFDD tilpasset DS202CR samt lås som muliggjør avlåsning av jordfeilautomaten ved arbeid på aktuell kurs.