ABB Electrification - Pinneskinne, 10mm2, 57 pinner, 3fas, L1-L2-L3… - 2CDB836001R1157
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 1016 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 57
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5413656505709
Elnummer
1629894
Leverandørens varenummer
2CDB836001R1157
Typebeskrivelse
BV-S3/57/10
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
1016 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
57
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Stift
Isolert:
Ja
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Samleskinner med 17,8mm cc finnes i både gaffel- og pinne-utførelse som dekker behovene til enhver elektriker. Kommer i lengder opptil 1m og ulike typer (10mm2/16mm2).
Det leveres også AFDD tilpasset DS202CR samt lås som muliggjør avlåsning av jordfeilautomaten ved arbeid på aktuell kurs.