ABB Electrification - Pinneskinne, 16mm2, 54 pinner, 3+N, L1-N-L2-N-L3-N - 2CDL844001R1654
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 4
Antall poler - 4
Fordelingsmåling - 17,8 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 1016 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4053546054477
Elnummer
1629890
Leverandørens varenummer
2CDL844001R1654
Typebeskrivelse
BR-S 4/54/16
Antall faser:
4
Antall poler:
4
Fordelingsmåling:
17,8 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
1016 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
54
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Type strømtilkobling:
Stift
Isolert:
Ja
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei


