ABB Electrification - PIR Bevegelsesmelder for innbr.alar - 2CDG230027R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Passiv infrarød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Karakteristikk - Flate
Kilemodell - nei
360° konvertibel - 9 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779757164
Elnummer
4546707
Leverandørens varenummer
2CDG230027R0011
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Meldetype:
Passiv infrarød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Karakteristikk:
Flate
Kilemodell:
nei
360° konvertibel:
9 mA
Driftsspenningsområde:
12...12 V
Anti-mask funksjon:
nei
Høyde:
110 mm
Bredde:
66 mm
Dybde:
42 mm
Diameter:
0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


