ABB Electrification - PLASTKAPSLING FOR A9-A16 M/KN. - FPTN372630R0051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 100 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - nei
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3471522132611
Elnummer
4117411
Leverandørens varenummer
FPTN372630R0051
Typebeskrivelse
Direktestartere
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
100 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
nei
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
198 mm
Dybde:
135 mm
PLASTKAPSLING F. A9-16+TA M/KN


