ABB Electrification - PLOMBERING SA 1E - GJF1101903R0004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom - 0,75
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012233587902
Elnummer
1633791
Leverandørens varenummer
GJF1101903R0004
Typebeskrivelse
SA1E
Apparatmontering:
Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom:
0,75
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
45 A
Forhindrer uautorisert bruk og farlige situasjoner. En adapter gjør det mulig å låse enheten AV eller PÅ. Ved bruk på flerpolige automater er det mulig å montere en pr. pol.
Adapteret kan benyttes på S 200, S 220, S 280 serien, og på brytere i E 200 serien.


