ABB Electrification - PLOMBERINGSDEKSEL - 2CGX053050141
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 40 mm
Høyde - 80 mm
Dybde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980003907
Elnummer
1145590
Leverandørens varenummer
2CGX053050141
Typebeskrivelse
PBKP 25
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
40 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
50 mm
Plomberingsdeksel for koblingsklemme KSKP 25