ABB Electrification - Pluggbar Interf. rele CR-P024AC1 - 1SVR405600R0000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Loddefaneforbindelse
Med LED-visning - nei
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall vekselkontakter - 1
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614372902
Elnummer
4187332
Leverandørens varenummer
1SVR405600R0000
Typebeskrivelse
Sokkelrele
Type strømtilkobling:
Loddefaneforbindelse
Med LED-visning:
nei
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall vekselkontakter:
1
Nominell strøm:
16 A
Komplett apparat med sokkel:
nei
Med avtakbare klemmer:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Drift, polarisasjon:
Polarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Bredde:
12,7 mm
Høyde:
15,7 mm
Dybde:
29 mm


