ABB Electrification - Pluggbar Interf. rele CR-P048DC1 - 1SVR405600R6000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Loddefaneforbindelse
Med LED-visning - nei
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 48...48 V
Spenningstype for betjening - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614372933
Elnummer
4187330
Leverandørens varenummer
1SVR405600R6000
Typebeskrivelse
Sokkelrele
Type strømtilkobling:
Loddefaneforbindelse
Med LED-visning:
nei
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
48...48 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall vekselkontakter:
1
Nominell strøm:
16 A
Komplett apparat med sokkel:
nei
Med avtakbare klemmer:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Drift, polarisasjon:
Polarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Materiale i kontakt:
Andre
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Bredde:
12,7 mm
Høyde:
15,7 mm
Dybde:
29 mm
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


