ABB Electrification - Pluggbar Interf. rele CR-U024AC - 1SVR405621R0100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Andre
Med LED-visning - Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall vekselkontakter - 2
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614374098
Elnummer
4187479
Leverandørens varenummer
1SVR405621R0100
Typebeskrivelse
Sokkelrele
Type strømtilkobling:
Andre
Med LED-visning:
Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall vekselkontakter:
2
Nominell strøm:
10 A
Komplett apparat med sokkel:
nei
Med avtakbare klemmer:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Drift, polarisasjon:
Polarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Bredde:
35 mm
Høyde:
54,4 mm
Dybde:
35 mm


