ABB Electrification - Pluggbar rele CR-M048AC3L - 1SVR405612R5100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko
Med LED-visning - Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...48 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall vekselkontakter - 3
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614373428
Elnummer
4187402
Leverandørens varenummer
1SVR405612R5100
Typebeskrivelse
Sokkelrele
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Med LED-visning:
Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
48...48 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall vekselkontakter:
3
Nominell strøm:
10 A
Komplett apparat med sokkel:
nei
Med avtakbare klemmer:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
48...48 V
Drift, polarisasjon:
Polarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Bredde:
21,2 mm
Høyde:
35,6 mm
Dybde:
27,5 mm


