ABB Electrification - Pluggbar SLK jordfeilmodul 250 IT - trf 0.5 - 1SEP618502R1005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Lengde - 250 mm
Fargekode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840087984
Elnummer
1144645
Leverandørens varenummer
1SEP618502R1005
Typebeskrivelse
1144645
Modell / utførelse:
Rektangulær
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Lengde:
250 mm
Fargekode:
Andre
Med festeklemme:
nei
Pluggbar SLK målemodul JFM 250 IT - trf 0.5, bredde 250mm, kabinett med 1stk automat 16A, nettanalysator CVM-mini, modulær 1-polig stikkontakt, rekkeklemmer, 3 stk strømtrafoer kl. 0.5 og forberdet for polinode.