ABB Electrification - Pluggbar SLK jordfeilmodul JFM200 TT - 1TWB000402R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Lengde - 200 mm
Fargekode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840079415
Elnummer
1144637
Leverandørens varenummer
1TWB000402R0002
Typebeskrivelse
1144637
Modell / utførelse:
Rektangulær
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Lengde:
200 mm
Fargekode:
Andre
Med festeklemme:
nei
PLUGGBAR SLK Målemodul JFM 200 TT, bredde 200mm, kabinett med 1stk automat 16A, RGU JORDFEILRELE M/SUM TRAFO, modulær 1-polig stikkontakt og rekkeklemmer


