ABB Electrification - Pluggbar SLK jordfeilmodul200 - 1SEP618501R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Lengde - 200 mm
Fargekode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840087168
Elnummer
1144649
Leverandørens varenummer
1SEP618501R0001
Typebeskrivelse
1144649
Modell / utførelse:
Rektangulær
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Lengde:
200 mm
Fargekode:
Andre
Med festeklemme:
nei
Pluggbar SLK målemodul JFM 200, bredde 200mm, tomt kabinett med 1stk MS 325 16A


