ABB Electrification - Pluggbar SLK jordfeilmodul250 - 1SEP618502R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Lengde - 250 mm
Fargekode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840086970
Elnummer
1144639
Leverandørens varenummer
1SEP618502R0001
Typebeskrivelse
1144639
Modell / utførelse:
Rektangulær
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Lengde:
250 mm
Fargekode:
Andre
Med festeklemme:
nei
Pluggbar SLK målemodul 250, bredde 250mm, tomt kabinett med 1 stk 16A automat