ABB Electrification - Pluggbart adapter SLK-E for effektbryter T5 4P - 1SEP304655R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Lengde - 300 mm
Fargekode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840058885
Elnummer
1148206
Leverandørens varenummer
1SEP304655R0001
Typebeskrivelse
1148206
Modell / utførelse:
Rektangulær
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Lengde:
300 mm
Fargekode:
Andre
Med festeklemme:
nei
Dette er ett pluggbart adapter for effektbryter for KO kabelskap systemet, str T5 4P.


