ABB Electrification - Possisjonskontakt (AUP-I), For XT5-XT6 P/W, 3 stk Bryter inne kontakter 24V - 1SDA104816R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 3
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644069087
Elnummer
4381131
Leverandørens varenummer
1SDA104816R1
Typebeskrivelse
AUP-I XT5-XT6 P/W 3 Rack-in contacts 24V
Antall vekselkontakter:
3
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Lampeholder (Fatning):
Uten
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


