ABB Electrification - Possisjonskontakter (AUE), For dreiehåndtak på XT5-XT6 W, 2 stk Bryter lukket kontakter - 1SDA104822R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 2
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644069148
Elnummer
4381142
Leverandørens varenummer
1SDA104822R1
Typebeskrivelse
AUE XT5-XT6 W 2 CONTACTS IN CH x RHx
Antall vekselkontakter:
2
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Lampeholder (Fatning):
Uten


