ABB Electrification - Possisjonskontakter for underdel til pluggbar/uttrekkbar bryter - 1SDA066451R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 4
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644003579
Elnummer
4381126
Leverandørens varenummer
1SDA066451R1
Typebeskrivelse
AUP-I 24 Vdc FP XT1..XT4 4 CON.INSE.SIG.
Antall vekselkontakter:
4
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


