ABB Electrification - Possisjonskontakter for underdel til pluggbar/uttrekkbar bryter - 1SDA066452R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 2
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644692780
Elnummer
4381127
Leverandørens varenummer
1SDA066452R1
Typebeskrivelse
AUP-R 250 V FP XT2-XT4 2 CON.WITHD.SIG.
Antall vekselkontakter:
2
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
4 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


