ABB Electrification - Possisjonskontakter for underdel til pluggbar/ uttrekkbar bryter - 1SDA066453R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 1

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TMax

EAN/GTIN

8015644003593

Elnummer

4381128

Leverandørens varenummer

1SDA066453R1

Typebeskrivelse

AUP-R 24 Vdc FP XT2-XT4 CON.WITHDR.SIG.

Antall vekselkontakter:

1

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Integrerbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Possisjonskontakt (AUP-R), Egnet for fast del av utrekkbar og pluggbar XT2-XT4 bryter, 2 stk signalkontakter for indikasjon om at bryteren er sveivet inn mot fast del. Kontakter er beregnet for signalspenning på 24 V DC