ABB Electrification - POTENTIOMETER#MT-110B#10 Kohm - 1SFA611410R1106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Resistans - 10 Ohm
Effektforbruk - 2 W
Antall omdreininger - 1...1
Type strømtilkobling - Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500376157
Elnummer
4372300
Leverandørens varenummer
1SFA611410R1106
Typebeskrivelse
MT-110B
Resistans:
10 Ohm
Effektforbruk:
2 W
Antall omdreininger:
1...1
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Hulldiameter:
22 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Potensiometer med sort vrider og integrert indikering av posisjon. Leveres uten motstand og med motstand 5, 10 og 50 kOhm.


