Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Powerscale 33 40kVA C 10 min - 4NWP103584C4010

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Powerscale 33 40kVA C 10 min

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 380...415 V

  • Antall primærfaser - 3

  • Sekundærspenningsområde - 380...415 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 40 VA

  • Overgangstid maks belastning - 10 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7640169261664

Elnummer

6609458

Leverandørens varenummer

4NWP103584C4010

Typebeskrivelse

UPS Powerscale 33 40kVA Cab.C 10 min

Primærspenningsområde:

380...415 V

Antall primærfaser:

3

Sekundærspenningsområde:

380...415 V

Reaktiv utgangseffekt:

40 VA

Overgangstid maks belastning:

10 min

Primærfrekvens:

50...60 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

36 W

Antall sekundærfaser:

3

SNMP:

Ja

Spenningstype:

AC

Høyde:

1400 mm

Bredde:

440 mm

Dybde:

910 mm

Vekt:

447 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Tilkoblet

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

2 %

Utgangseffektfaktor:

0,9

Totaleffektivitet:

95,5 %

Effektivitet I Eko-modus:

98 %

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

Fasttilkobling

Antall utganger C13:

0

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall faste utganger:

1

Powerscale 33 er en dobbelt konverterende UPS med kontinuerlig kraft forsyning til kritiske applikasjoner.
Denne ferdig konfigurerte løsningen har høy energitethet (100kW/m2) og integrert batteripakke i UPS gjør Powerscale 33 til en kompakt og areal effektiv løsning.
Den Integrerte batteripakken har en designet levetid på 6-9år.
Kabelgjennonføring i bunn. IP20 med mulighet for IP21.
Kan benyttes som enkeltstående enhet i størrelser fra 10kVA til 50kVA eller skaleres med opp til 20 enheter i parallell for en total kapasitet på 1000kVA.
Høy kortsluttningsytlese forenkler integrering av PowerScale 33 med selektive vernkjeder.
Virkningsgrad på 95,5% til 98% (eco-mode). PF:0.9 ved 100% last - THDI <3%.
Stor utvalg av muligheter for kommunikasjon, Modbus TCP/IP, Modbus RS485, BACnet IP, Webgrensesnitt og potensialfrie relekontakter.