ABB Electrification - Powerscale 33 40kVA C w/o bat - 4NWP103584C4000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 380...415 V
Antall primærfaser - 3
Sekundærspenningsområde - 380...415 V
Reaktiv utgangseffekt - 40 VA
Primærfrekvens - 50...60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169261657
Elnummer
6609434
Leverandørens varenummer
4NWP103584C4000
Typebeskrivelse
UPS Powerscale 33 40kVA Cab.C w/o batt.
Primærspenningsområde:
380...415 V
Antall primærfaser:
3
Sekundærspenningsområde:
380...415 V
Reaktiv utgangseffekt:
40 VA
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
36 W
Antall sekundærfaser:
3
SNMP:
Ja
Spenningstype:
AC
Høyde:
1400 mm
Bredde:
440 mm
Dybde:
910 mm
Vekt:
177 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
2 %
Utgangseffektfaktor:
0,9
Totaleffektivitet:
95,5 %
Effektivitet I Eko-modus:
98 %
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
Fasttilkobling
Antall utganger C13:
0
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
1
Denne ferdig konfigurerte løsningen har høy energitethet (100kW/m2) og mulighet for integrert eller ekstern batteripakke gjør Powerscale 33 til en kompakt og areal effektiv løsning.
Kabelgjennonføring i bunn. IP20 med mulighet for IP21.
Kan benyttes som enkeltstående enhet i størrelser fra 10kVA til 50kVA eller skaleres med opp til 20 enheter i parallell for en total kapasitet på 1000kVA.
Høy kortsluttningsytlese forenkler integrering av PowerScale 33 med selektive vernkjeder.
Virkningsgrad på 95,5% til 98% (eco-mode). PF:0.9 ved 100% last - THDI <3%.
Stor utvalg av muligheter for kommunikasjon, Modbus TCP/IP, Modbus RS485, BACnet IP, Webgrensesnitt og potensialfrie relekontakter.
Mulighet for temperaturegulert batterilading. Batteripakken kan skaleres etter behov for back-up tider fra 5min - 72h
Leveres uten batteri.


