Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - PRECENCE TECH BASICLINE CORRIDOR Ø 24M - 6818 U

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - PRECENCE TECH BASICLINE CORRIDOR Ø 24M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 3 m

  • Maks. innkoblingstid - 30 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 30...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2000 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395133347

Elnummer

1471112

Leverandørens varenummer

6818 U

Typebeskrivelse

PRECENCE TECH BASICLINE CORRIDOR

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

3 m

Maks. innkoblingstid:

30 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

30...360 °

Maks omkoblingseffekt:

2000 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

Ja

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

2,5 m

Trappehusovervåkning:

Ja

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

12 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

2

Diameter detekteringsområde på gulvet:

24 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

nei

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Min. innkoblingstid:

10 s

Utkoblingsforsinkelse:

0 s

Innkoblingsforsinkelse:

0 s

Svingradius sensor, horisontal:

0...0 °

Svingradius sensor, vertikal:

0...0 °

Responsverdi lys:

10...2000 lx

Maks. bryteeffekt LED:

200 W

C-last:

Ja

Antall detekteringssoner:

860

Maks startstrøm:

80 A

Min. innkoblingsstrøm:

0,01 A

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

Ja

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

-20...45 °C

Bredde:

110 mm

Høyde:

110 mm

Dybde:

70 mm

Diameter:

110 mm

Innbyggingsdybde:

48 mm

Innfellingsdiameter:

65 mm

Min. dybde på apparatboks:

40 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

230V, 50Hz, 2000W, IP 40 for innfelt montering. Overvåkningsområde 360°. Skumringsnivå 10-2000 lux, tidsforsinkelse ca. 10 sek. - 30 min. Monteringshøyde 2-3 m. Deteksjonsområde 20-24 m.

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien