ABB Electrification - PRESENCE TECH BASICLINE TAK DETEKTOR Ø 7M - 6814 U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 4 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 30...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395133330
Elnummer
1471111
Leverandørens varenummer
6814 U
Typebeskrivelse
PRESENCE TECH BASICLINE
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
4 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
30...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2000 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
3 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
4 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
2,25 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
8 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Min. innkoblingstid:
5 s
Utkoblingsforsinkelse:
0 s
Innkoblingsforsinkelse:
0 s
Svingradius sensor, horisontal:
0...0 °
Svingradius sensor, vertikal:
0...0 °
Responsverdi lys:
10...2000 lx
Maks. bryteeffekt LED:
200 W
C-last:
Ja
Antall detekteringssoner:
128
Maks startstrøm:
80 A
Min. innkoblingsstrøm:
0,01 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-20...45 °C
Bredde:
111 mm
Høyde:
111 mm
Dybde:
59 mm
Diameter:
111 mm
Innbyggingsdybde:
41 mm
Innfellingsdiameter:
65 mm
Min. dybde på apparatboks:
60 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


