ABB Electrification - Prion roterende knapp 1 veis - 6310-0-0114

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Prion roterende knapp 1 veis

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Integrert tilgangspunkt - 1

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Prion

EAN/GTIN

4011395130971

Elnummer

4546667

Leverandørens varenummer

6310-0-0114

Typebeskrivelse

Bygg EIB / KNX

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Integrert tilgangspunkt:

1

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Edelstål

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

Ja

Busstilkobling inkludert:

nei

Med LED-visning:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med display:

nei

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Edelstål

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Med romtermostat:

nei

Med infrarød sensor:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bryter med roterende knapp, Busch-priOn, edel stål