ABB Electrification - PROFIB DP-FEED-IN PDV12-FBP.0 - 1SAJ924011R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Støtter protokollen for PROFIsafe - nei
Bredde - 70 mm
Høyde - 0,023 mm
Dybde - 41 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614374708
Elnummer
4552491
Leverandørens varenummer
1SAJ924011R0001
Typebeskrivelse
PDV12-FBP.0
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Bredde:
70 mm
Høyde:
0,023 mm
Dybde:
41 mm
Feltbusutstyr, Profibus


