ABB Electrification - PROFIBUS DP-kabel DSUB9-M12 - 1SAJ924009R0005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Støtter protokollen for PROFIsafe - nei
Bredde - 17 mm
Høyde - 0,058 mm
Dybde - 530 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614374586
Elnummer
4552489
Leverandørens varenummer
1SAJ924009R0005
Typebeskrivelse
Industri PROFIBUS
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Bredde:
17 mm
Høyde:
0,058 mm
Dybde:
530 mm
PROFIB DP-ADAPT-C DSUB9-M12