ABB Electrification - PROFIBUS DP-V0/V1 FBP 0.5m - 1SAJ240100R1005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Støtter PROFIBUS-protokoll - Ja
Støtter protokollen for PROFIsafe - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Bredde - 48,5 mm
Høyde - 0,017 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614382956
Elnummer
4552508
Leverandørens varenummer
1SAJ240100R1005
Typebeskrivelse
PDP22-FBP.050
Støtter PROFIBUS-protokoll:
Ja
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Bredde:
48,5 mm
Høyde:
0,017 mm
Dybde:
566 mm
Profibus-plugger. Basisfunksjoner med DP-V0. Basisfunksjoner pluss tilleggsfunksjoner med DP-V1. IP65.. Passer til alle FBP motorstartere og annet utstyr.