Utgått

ABB Electrification - PROFIBUS DP-V0/V1 FBP 2m - 1SAJ240100R1020

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - PROFIBUS DP-V0/V1 FBP 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP00

  • SIL iflg. IEC 61508 - 1

  • Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1 - Level a

  • Eksplosjonsvernskategori for gass - ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614382987

Elnummer

4552510

Leverandørens varenummer

1SAJ240100R1020

Typebeskrivelse

Industri PROFIBUS

Type matespenning:

AC

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

SIL iflg. IEC 61508:

1

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level a

Eksplosjonsvernskategori for gass:

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 1

Eksplosjonsvernskategori for støv:

ATEX støv-Ex-beskyttelse, kat. 1

PROFIBUS DP-V0/V1 FBP 2m