ABB Electrification - Programming Interface/adapter - 6133-0-0201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Toveis trådløs kommunikasjon - nei
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Andre
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395118962
Elnummer
4545107
Leverandørens varenummer
6133-0-0201
Typebeskrivelse
6149/21-500
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Antrasitt
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Maks dataoverføringshastighet:
9600 Bd
Busstilkobling inkludert:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med LED-visning:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


