ABB Electrification - PS 1/60/6KNX BUSSKINNE 60 KONT - 2CDG924004R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 1
Antall poler - 60
Fordelingsmåling - 44607 mm
Tverrsnitt - 6 mm²
Lengde - 1037 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB i-BUS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4016779667593
Elnummer
4544228
Leverandørens varenummer
2CDG924004R0011
Typebeskrivelse
PS1/60/6-KNX
Antall faser:
1
Antall poler:
60
Fordelingsmåling:
44607 mm
Tverrsnitt:
6 mm²
Lengde:
1037 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
60
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
40 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
1
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
400 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
25 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Hvit


