ABB Electrification - PS 4/30/16 H AFDD T - 2CDL240103R1630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 4
Antall poler - 4
Fordelingsmåling - 18 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 24 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779063142
Elnummer
1683178
Leverandørens varenummer
2CDL240103R1630
Typebeskrivelse
PS4/30/16HAFDDT
Antall faser:
4
Antall poler:
4
Fordelingsmåling:
18 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
24 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
45
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
15
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
400 V
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
Ja
Farge:
Grå
3-fas + N (L1, L2, L3, N) skinne, endekappe PS-END 1


