ABB Electrification - PS-M-64.1.1 Strømforsyning BUS for ABB-free@home® - 2CDG510001R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Free@home
Monteringsmetode - REG
Antall linjer som kan mates - 1
Maks utgangsstrøm - 640 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Free@home
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4016779941839
Elnummer
4549601
Leverandørens varenummer
2CDG510001R0011
Typebeskrivelse
PS-M-64.1.1
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Free@home
Monteringsmetode:
REG
Antall linjer som kan mates:
1
Maks utgangsstrøm:
640 mA
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Med LED-visning:
Ja
Bufret busspenning:
nei
Antall integrerte reaktorer:
1
Sekundærspenning:
30 V


