ABB Electrification - PS-SOR-C T4-5 110-120Vac PERM - 1SDA054879R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...120 V
Spenningstype for betjening - AC
Utført som innkoblingsspole - nei
Utført som utkoblingsspole - Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 110...120 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644560072
Elnummer
4383733
Leverandørens varenummer
1SDA054879R1
Typebeskrivelse
PS-SOR-C T4-T5-T6 110..120Vac xPERM.SERV
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...120 V
Spenningstype for betjening:
AC
Utført som innkoblingsspole:
nei
Utført som utkoblingsspole:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...120 V


