ABB Electrification - PS2-4-2-125 3-fas samleskinne for 4 MS165 med 2stk hjelpekontakt/signalkontakt, Ie=125A - 1SAM401920R1024

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - PS2-4-2-125 3-fas samleskinne for 4 MS165 med 2stk hjelpekontakt/signalkontakt, Ie=125A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 3

  • Antall poler - 0

  • Fordelingsmåling - 18 mm

  • Tverrsnitt - 25 mm²

  • Lengde - 277 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614501982

Elnummer

4364165

Leverandørens varenummer

1SAM401920R1024

Typebeskrivelse

PS2-4-2-125

Antall faser:

3

Antall poler:

0

Fordelingsmåling:

18 mm

Tverrsnitt:

25 mm²

Lengde:

277 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

15,829

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

125 A

Type strømtilkobling:

Stift

Egnet for antall enheter:

4

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

8 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

100 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

100 kA

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

Ja

Farge:

Grå

Samleskinne til MS165 Motorvernbrytere