ABB Electrification - PSR25-600-70 25A 100-240V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 25 A
Nominell driftsspenning Ue - 208...600 V
Funksjon - En dreieretning
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 100...240 V
Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500338285
Elnummer
4189782
Leverandørens varenummer
1SFA896108R7000
Typebeskrivelse
Mykstartere
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu
25 A
Nominell driftsspenning Ue
208...600 V
Funksjon
En dreieretning
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
100...240 V
Nominell matespenning Us ved DC
24...24 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V
5,5 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V
11 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V
11 kW
Intern bypass
Ja
Med display
Nei
Dreiemomentregulering
Nei
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon
40 °C
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
100...240 V
Spenningstype for betjening
AC
Integrert motorvern
Nei
Utløseklasse
Justerbar
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)
1
PSR25-600-70 25A 100-240V