ABB Electrification - PSR60-600-70 60A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 60 A
Nominell driftsspenning Ue - 208...600 V
Funksjon - En dreieretning
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 100...240 V
Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500362594
Elnummer
4189800
Leverandørens varenummer
1SFA896112R7000
Typebeskrivelse
PSR60-600-70
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu
60 A
Nominell driftsspenning Ue
208...600 V
Funksjon
En dreieretning
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
100...240 V
Nominell matespenning Us ved DC
24...24 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V
15 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V
30 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V
30 kW
Intern bypass
Ja
Med display
Nei
Dreiemomentregulering
Nei
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon
40 °C
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
100...240 V
Spenningstype for betjening
AC
Integrert motorvern
Nei
Utløseklasse
Justerbar
Beskyttelsesklasse IP
IP10
Beskyttelsesgrad (NEMA)
1
PSR mykstarter med 100-240V 50/60Hz styrespenning og 208-600V AC motorspenning. For montering på DIN-skinne eller på montasjeplate. Innebygget by-pass, 2-fas styrt, step-down-funksjon for pumpedrifter. Dimensjone PSR60..PSR105: HxBxD=220x70x180mm