ABB Electrification - R4M-200 - 2CSG202150R1101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Isolasjonstransformator
Primær merkestrøm In - 10000 A
Nøyaktighetsklasse - 1
Åpningsdiameter - 200 mm
Kalibrert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542021506
Elnummer
8002564
Leverandørens varenummer
2CSG202150R1101
Typebeskrivelse
R4M-200
Modell / utførelse:
Isolasjonstransformator
Primær merkestrøm In:
10000 A
Nøyaktighetsklasse:
1
Åpningsdiameter:
200 mm
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Åpningens høyde:
200...200 mm
Åpningens bredde:
200...200 mm
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Stikktilkobling
Antall primærinnganger:
1


