ABB Electrification - Rack kit 11 RT G2 6-10 kVA - 4NWP100111R0003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 450 mm
Høyde - 55 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169262104
Elnummer
6609426
Leverandørens varenummer
4NWP100111R0003
Typebeskrivelse
Rack mounting kit 11 RT G2 6-10 kVA
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
450 mm
Høyde:
55 mm
Dybde:
55 mm
Rack kit til UPS 11RT G2 6-10 kVA


