ABB Electrification - RACK KIT PV 11RT 1-3 KVA - 4NWP100111R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 55 mm
Høyde - 55 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169260698
Elnummer
6600753
Leverandørens varenummer
4NWP100111R0001
Typebeskrivelse
Rack Mounting Kit PowerValue 11 RT 1-3 kVA
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
55 mm
Høyde:
55 mm
Dybde:
450 mm
Kit for 19"montasje av PowerValue 11 RT 1-3 kVA