ABB Electrification - Rack monterings kit 11RT G2 1- 3 kVA - 4NWP100211R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 55 mm
Høyde - 55 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169263828
Elnummer
6600784
Leverandørens varenummer
4NWP100211R0001
Typebeskrivelse
Rack mounting kit 11RT G2 1-3 kVA
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
55 mm
Høyde:
55 mm
Dybde:
450 mm
Rack monteringskit, 11RT G2 1-3 kVA


