Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - RAMME 5-HULL, 80MM, PURE STEEL - 1754-0-4321

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - RAMME 5-HULL, 80MM, PURE STEEL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

5

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 5

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Metall

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395088425

Elnummer

1415855

Leverandørens varenummer

1754-0-4321

Typebeskrivelse

1725-866K

Antall enheter:

5

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Metall

Farge:

Edelstål

Antall enheter horisontalt:

5

Antall enheter vertikalt:

5

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

0

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

Ja

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Edelstål

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK03

Type feste:

Klemfeste

Bredde:

365 mm

Høyde:

11 mm

Dybde:

81 mm

Innbyggingsbredde:

63 mm

Innbyggingshøyde:

63 mm

Diameter boring (åpning):

71 mm

DesignRammer for enkle innfelte innsatser. Produsert av materiale av høy kvalitet. Rengjøring med vanlige milde vaskemidler. Ikke bruk sterke løsemidler ved rengjøring.