ABB Electrification - Rating-plug BASIC med In=1000A XT7-XT7M (Kun fabrikkmontert) - 1SDA102016R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TMax

EAN/GTIN

8056221020602

Elnummer

4381602

Leverandørens varenummer

1SDA102016R1

Typebeskrivelse

RAT.P.BASIC In1000A XT7-XT7M INST IEC/UL

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Rating-plug BASIC med In=1000A XT7-XT7M (Kun fabrikkmontert)