Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - Rating-plug BASICmed In=800A, For endring av vernets nom. strøm, For XT7-XT7M IEC - 1SDA102011R1

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Rating-plug BASICmed In=800A, For endring av vernets nom. strøm, For XT7-XT7M IEC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8056221020558

Elnummer

4381593

Leverandørens varenummer

1SDA102011R1

Typebeskrivelse

RATING PLUG BASIC In=800A XT7-XT7M IEC

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Rating-plug BASICmed In=800A, For endring av vernets nom. strøm, For XT7-XT7M IEC

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien