ABB Electrification - RATING PLUG RC In=1250A, For endring av vernets nom. strøm, For XT7-XT7M IEC - 1SDA102023R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8056221020671
Elnummer
4381599
Leverandørens varenummer
1SDA102023R1
Typebeskrivelse
RATING PLUG RC In=1250 A XT7-XT7M IEC
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
RATING PLUG RC In=1250A, For endring av vernets nom. strøm, For XT7-XT7M IEC
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


