Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - RATING PLUG RC In=800A XT7-XT7M (Kun fabrikkmontert) - 1SDA102022R1

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - RATING PLUG RC In=800A XT7-XT7M (Kun fabrikkmontert)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8056221020664

Elnummer

4381598

Leverandørens varenummer

1SDA102022R1

Typebeskrivelse

RATING PLUG RC In=800A XT7-XT7M INST IEC

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

RATING PLUG RC In=800A XT7-XT7M (Kun fabrikkmontert)

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien