Utgått

ABB Electrification - Recharg. batt. pack Ni-Mh 6V - 2CSY255111R0801

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Recharg. batt. pack Ni-Mh 6V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Flat pakke

  • Nominell spenning - 6 V

  • Kapasitet - 1600 mAh

  • IEC-betegnelse - HR6

  • Andre betegnelser - AA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542551119

Elnummer

6202246

Leverandørens varenummer

2CSY255111R0801

Typebeskrivelse

SBA-W1.1

Størrelsesbetegnelse:

Flat pakke

Nominell spenning:

6 V

Kapasitet:

1600 mAh

IEC-betegnelse:

HR6

Andre betegnelser:

AA

Antall celler:

1

Modell / utførelse:

Nikkel-metall-hybrid

Lengde:

70 mm

Høyde inkl. poler:

35 mm

Bredde:

10 mm

Batteripakke:

Ja

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Plastkapsling:

Ja

Omgivelsestemperatur:

-5...-5 °C

Egnet for hurtiglading:

nei

Vekt:

0,02 g

Dette er sentrale enheters dedikerte batteripakke. Den er oppladbar, derfor må den normalt ikke byttes ut. Kjøp et ekstra batteri bare hvis varigheten er betydelig redusert, noe som kan bety at batteriet har nådd sin levetid.